項目 | 系纜柱 |
裝配 | 組裝 |
基本長度 | 8" |
底板厚度 | 5機構/ 8“ |
基礎厚度 | 5機構/ 8“ |
基本寬度 | 8" |
有電池 | 沒有 |
瓶蓋材質 | 塑料 |
顏色 | 銀色 |
結構 | 304不銹鋼 |
級 | 304級 |
身高 | 36“ |
包括 | (4) 個安裝孔 7/8" x 3/8" |
室內/室外 | 室內,室外 |
內部Dia。 | 4 1機構/ 4“ |
集成鏈槽 | 沒有 |
總長: | 8" |
材料 | 不銹鋼 |
安裝尺寸 | 位於中心 6 英寸處 |
安裝孔 | 7/8“ X 3/8” |
安裝板尺寸 | 8 x 8 x 5/8“ |
安裝尺寸 | 7/8“ X 3/8” |
螺栓孔數 | 4 |
安裝孔數 | 4 |
外直徑。 | 4 1機構/ 2“ |
產品數據表 | Vestil-rp-bol-ss-36-4-5.pdf |
可移動 | 是 |
類別 | 鋼管 |
信號寬度 | 8" |
船重(kg) | 11.25 |
船高(厘米) | 93.98 |
船長(厘米) | 27.94 |
船寬(厘米) | 27.94 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 身高 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
玻爾-SS-42-4.5 | 42“ | 新台幣15,795元 |