項目 | 碼頭板 |
角 | 11度 |
ANSI類 | MH 30.2 |
斜角 | 11度 |
容量 | 6000磅。 |
顏色 | 銀色 |
路緣高度(英寸) | 2 3機構/ 4“ |
路緣材料 | 鋁 |
路緣寬度 | 2 1機構/ 4“ |
彎曲到邊緣的距離 | 9" |
腿到邊緣的距離 | 12“ |
擴展塢材質 | 鋁 |
邊緣類型 | 斜 |
配備 | 焊接鋁製鎖腿 |
身高 | 11.75“ |
高度差 | 7" |
總長: | 48“ |
負載能力 | 6000磅。 |
材料 | 鋁 |
測量單位 | 每 |
總高度 | 11.75“ |
總長度 | 48“ |
總寬度 | 84“ |
板厚 | 5機構/ 16“ |
產品數據表 | Vestil-rp-bta-06008448.pdf |
表麵類型 | 高架鑽石花紋板 |
可用長度 | 48“ |
可用寬度 | 79 1機構/ 2“ |
信號寬度 | 84“ |
船重(kg) | 98.1 |
船高(厘米) | 29.85 |
船長(厘米) | 121.92 |
船寬(厘米) | 213.36 |
HS代碼 | 7610900080 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 路緣寬度 | 身高 | 高度差 | 總長: | 板厚 | 可用長度 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTA-06005430 | 2 1機構/ 8“ | 11“ | 4" | 30“ | 1機構/ 4“ | 30“ | 54“ | 新台幣31,803元 | ||
BTA-06005436 | - | 11“ | - | 36“ | 5機構/ 16“ | 36“ | 54“ | 新台幣41,304元 | ||
BTA-06005442 | 2 1機構/ 8“ | 11“ | 6" | 42“ | 5機構/ 16“ | 42“ | 54“ | 新台幣43,439元 | ||
BTA-06005448 | - | 11.75“ | - | 48“ | 5機構/ 16“ | 48“ | 54“ | 新台幣48,211元 | ||
BTA-06005454 | 2 1機構/ 4“ | 13.75“ | 8.5“ | 54“ | 5機構/ 16“ | 54“ | 54“ | 新台幣55,586元 | ||
BTA-06005460 | - | 16.19“ | - | 60“ | 5機構/ 16“ | 59.75“ | 54“ | 新台幣60,917元 | ||
BTA-06005466 | 2 1機構/ 4“ | 15.75“ | 11“ | 66“ | 5機構/ 16“ | 66“ | 54“ | 新台幣67,825元 |