項目 | 碼頭板 |
角 | 11度 |
ANSI類 | MH 30.2 |
斜角 | 11度 |
容量 | 15000磅。 |
顏色 | 銀色 |
路緣高度(英寸) | 2 5機構/ 8“ |
路緣材料 | 鋁 |
路緣寬度 | 3 1機構/ 8“ |
彎曲到邊緣的距離 | 9" |
腿到邊緣的距離 | 12“ |
擴展塢材質 | 鋁 |
邊緣類型 | 斜 |
配備 | 焊接鋁製鎖腿 |
身高 | 11.63“ |
高度差 | 6" |
總長: | 42“ |
負載能力 | 15000磅。 |
材料 | 鋁 |
測量單位 | 每 |
總高度 | 11.625“ |
總長度 | 42“ |
總寬度 | 66“ |
板厚 | 1機構/ 2“ |
產品數據表 | Vestil-rp-bta-15006642.pdf |
表麵類型 | 高架鑽石花紋板 |
可用長度 | 42“ |
可用寬度 | 59 3機構/ 4“ |
信號寬度 | 66“ |
船重(kg) | 82.35 |
船高(厘米) | 29.53 |
船長(厘米) | 106.68 |
船寬(厘米) | 167.64 |
HS代碼 | 7610900080 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 路緣寬度 | 身高 | 高度差 | 總長: | 板厚 | 可用長度 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTA-15006060 | 3 1機構/ 8“ | 16.81“ | 10“ | 59.81“ | 1機構/ 2“ | 59 13機構/ 16“ | 60“ | 新台幣113,880元 | ||
BTA-15005436 | 2 1機構/ 4“ | 11.75“ | 5" | 36“ | 1機構/ 2“ | 36“ | 54“ | 新台幣56,464元 | ||
BTA-15005448 | 3 1機構/ 8“ | 11.63“ | 7" | 48“ | 1機構/ 2“ | 48“ | 54“ | 新台幣69,450元 | ||
BTA-15005460 | - | 14.63“ | - | 60“ | 5機構/ 8“ | 60“ | 54“ | 新台幣79,973元 | ||
BTA-15005472 | 3 1機構/ 8“ | 16.63“ | 12“ | 72“ | 5機構/ 8“ | 72“ | 54“ | 新台幣98,747元 | 詢價
| |
BTA-15006030 | - | 11.63“ | - | 30“ | 7機構/ 16“ | 30“ | 60“ | 新台幣54,288元 | ||
BTA-15006042 | - | 11.63“ | - | 42“ | 7機構/ 16“ | 42“ | 60“ | 新台幣65,135元 |