項目 | 碼頭板 |
ANSI類 | MH 30.2 |
彎曲角度 | 11度 |
容量 | 15000磅。 |
路緣高度(英寸) | 39483 |
邊緣類型 | 斜 |
身高 | 11.63“ |
總長: | 30“ |
負載能力 | 15000磅。 |
材料 | 鋁 |
測量單位 | 每 |
板厚 | 7機構/ 16“ |
表麵類型 | 高架鑽石花紋板 |
UPC | 691215009034 |
可用長度 | 30“ |
可用寬度 | 65 3機構/ 4“ |
信號寬度 | 72“ |
船重(kg) | 67.05 |
船高(厘米) | 29.53 |
船長(厘米) | 76.2 |
船寬(厘米) | 182.88 |
HS代碼 | 7610900080 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 路緣寬度 | 身高 | 高度差 | 總長: | 板厚 | 可用長度 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTA-15006060 | 3 1機構/ 8“ | 16.81“ | 10“ | 59.81“ | 1機構/ 2“ | 59 13機構/ 16“ | 60“ | 新台幣103,172元 | ||
BTA-15005436 | 2 1機構/ 4“ | 11.75“ | 5" | 36“ | 1機構/ 2“ | 36“ | 54“ | 新台幣56,464元 | ||
BTA-15005448 | 3 1機構/ 8“ | 11.63“ | 7" | 48“ | 1機構/ 2“ | 48“ | 54“ | 新台幣69,450元 | ||
BTA-15005460 | - | 14.63“ | - | 60“ | 5機構/ 8“ | 60“ | 54“ | 新台幣79,973元 | ||
BTA-15005472 | 3 1機構/ 8“ | 16.63“ | 12“ | 72“ | 5機構/ 8“ | 72“ | 54“ | 新台幣98,747元 | 詢價
| |
BTA-15006030 | - | 11.63“ | - | 30“ | 7機構/ 16“ | 30“ | 60“ | 新台幣54,288元 | ||
BTA-15006042 | - | 11.63“ | - | 42“ | 7機構/ 16“ | 42“ | 60“ | 新台幣65,135元 |