項目 | 台式傾斜機 |
附件類型 | 螺栓上 |
容量 | 500磅。 |
顏色 | 藍色 |
身高 | 8.125“ |
總長: | 46“ |
唇高 | 3" |
材料 | 鐵件 |
測量單位 | 每 |
安裝孔直徑 | 3機構/ 8“ |
安裝孔 | 4 |
安裝孔數 | 4 |
手術 | 線性驅動 |
操作類型 | 線性驅動 |
段落 | 1 |
板長 | 24輸入。 |
板厚 | 1機構/ 4“ |
板寬 | 32-3 / 4英寸 |
平台深度 | 28“ |
平台高度 | 5" |
平台長度 | 28“ |
平台材質 | 鐵件 |
平台寬度 | 46“ |
能量源 | 電 |
產品數據表 | Vestil-rp-btt-5-46.pdf |
傾斜角度 | 0至45度 |
傾斜角度 | 0至45度 |
電壓 | 115V交流 |
信號寬度 | 28“ |
船重(kg) | 57.15 |
船高(厘米) | 20.64 |
船長(厘米) | 116.84 |
船寬(厘米) | 71.12 |
HS代碼 | 8428900290 |
原產地 | US |