項目 | 兩速電纜拔輪器 |
基本塗裝 | 鍍鋅 |
基礎材料 | 鐵件 |
動臂加長長度 | 16“ |
吊桿材質 | 鐵件 |
絞盤直徑 | 1" |
顏色 | 銀色 |
深度 | 27“ |
雙線電纜長度 | 3 / 16“到60” |
雙線容量 | 4000磅。 |
完 | 鍍鋅 |
框架材質 | 鐵件 |
手柄長度 | 16“ |
頭部空間 | 24“ |
身高 | 5" |
總長: | 27“ |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 電纜拉力 | 10英尺 |
最大限度。 拉力 | 4000磅。 |
測量單位 | 每 |
分鐘。 繩索斷裂強度 | 8000磅。 |
輪數 | 0 |
產品數據表 | Vestil-rp-電纜-p4.pdf |
拉動應用 | 側拉 |
單線電纜長度 | 3 / 16“到120” |
單線容量 | 2000磅。 |
信號寬度 | 3" |
船重(kg) | 5.76 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 68.58 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 8426490010 |
原產地 | CN |