項目 | 剪叉式升降車 |
有電池 | 沒有 |
容量 | 220磅。 |
鑄工直徑 | 4" |
腳輪材質 | 保利 |
腳輪類型 | (2)剛性,(2)剎車製動 |
腳輪寬度 | 1 1機構/ 4“ |
顏色 | 銀色 |
每行程高程 | 3" |
滿載每衝程高度 | 1.8“ |
空載每衝程高度 | 2" |
框架材質 | 不銹鋼 |
前腳輪直徑 | 4" |
前腳輪材質 | 保利 |
身高 | 33.75“ |
總長: | 36.5“ |
負載能力 | 220磅。 |
降低高度 | 10“ |
材料 | 不銹鋼 |
最高 高度 | 51“ |
最大限度。 行駛距離 | 41“ |
最小 高度 | 10“ |
腳輪數 | 4 |
腳輪數量 | 4 |
高設置下的泵數量 | 23 |
低設置下的泵數量 | 17 |
操作類型 | 腳踏式 |
段落 | 1 |
平台長度 | 27 1機構/ 2“ |
平台材質 | 不銹鋼 |
平颱風格 | 固定 |
平台寬度 | 17 1機構/ 2“ |
能量源 | 手動操作 |
技術支持 | 腳踏泵 |
產品數據表 | Vestil-rp-cart-200-d-pss.pdf |
升高高度 | 51“ |
後腳輪直徑 | 4" |
後腳輪材質 | 保利 |
包括秤 | 沒有 |
剪刀數量 | 2 |
速度類型 | Single |
加速秒 | 17 |
信號寬度 | 17.62“ |
船重(kg) | 51.75 |
船高(厘米) | 30.48 |
船長(厘米) | 81.28 |
船寬(厘米) | 50.8 |
HS代碼 | 8428900290 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 總長: | 容量 | 鑄工直徑 | 最高 高度 | 最大限度。 行駛距離 | 高設置下的泵數量 | 低設置下的泵數量 | 平台長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CART-400-PSS | 36.75“ | 400磅。 | 4" | 29“ | 20.25“ | - | 20 | 27 1機構/ 2“ | 新台幣79,354元 | ||
CART-800-D-PSS | 51.19“ | 800磅。 | 5" | 50.75“ | 35.25“ | - | 68 | 35 1機構/ 2“ | 新台幣134,382元 | ||
CART-1000-PSS | 36.5“ | 1000磅。 | 5" | 35.5“ | 20“ | 45 | - | 32 1機構/ 2“ | 新台幣95,919元 | ||
CART-1000-LD-PSS | 65“ | 1000磅。 | 5" | 36“ | 21“ | - | - | 63“ | 新台幣136,813元 | ||
CART-1500-D-TS-PSS | 63“ | 1500磅。 | 6" | 68“ | 49“ | - | - | 47 1機構/ 2“ | 新台幣209,327元 | ||
CART-1750-PSS | 51“ | 1750磅。 | 6" | 40“ | 23“ | 48 | 18 | 39 1機構/ 2“ | 新台幣130,093元 | ||
CART-2000-PSS | 64.38“ | 2000磅。 | 5" | 39“ | 24“ | - | - | 47“ | 新台幣166,815元 |