項目 | 剪叉式升降車 |
有電池 | 是 |
包括電池充電器 | 是 |
電池尺寸 | 11 |
容量 | 1500磅。 |
鑄工直徑 | 4" |
腳輪材質 | 酚醛 |
腳輪類型 | (2)剛性,(2)剎車製動 |
腳輪寬度 | 2" |
充電器 | 115V交流 |
充電器輸入電壓 | 115V交流 |
顏色 | 藍色,黃色 |
框架材質 | 鐵件 |
前腳輪直徑 | 4" |
前腳輪材質 | 酚醛 |
身高 | 36“ |
總長: | 59“ |
提升速度 | 17 秒/英尺 |
降低高度 | 9" |
材料 | 鐵件 |
最高 高度 | 42.5“ |
最大限度。 行駛距離 | 33.5“ |
測量單位 | 每 |
最小 高度 | 9" |
腳輪數 | 4 |
電池數量 | 1 |
操作類型 | 按鈕 |
過載保護 | 是 |
平台長度 | 48“ |
平台材質 | 鐵件 |
平台寬度 | 24“ |
能量源 | 電 |
產品數據表 | Vestil-rp-cart-24-15-dc.pdf |
升高高度 | 42 1機構/ 2“ |
後腳輪直徑 | 4" |
後腳輪材質 | 酚醛 |
包括秤 | 沒有 |
電壓 | 12V DC |
電壓(直流) | 12 |
瓦 | 1600W |
信號寬度 | 36“ |
船重(kg) | 229.05 |
船高(厘米) | 92.71 |
船長(厘米) | 149.86 |
船寬(厘米) | 92.08 |
HS代碼 | 8428900290 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總長: | 有電池 | 容量 | 提升速度 | 材料 | 最大限度。 行駛距離 | 高速泵數量 | 低速泵數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CART-23-10-DC | 46.5“ | 是 | 1000磅。 | 14 秒/英尺 | 鐵件 | 22.5“ | - | - | 新台幣155,775元 | ||
購物車23-10-M | 58.88“ | - | 1000磅。 | - | 鐵件 | 22.5“ | 27 | 54 | 新台幣94,349元 | ||
CART-23-15-DC | 46.5“ | 是 | 1500磅。 | 16 秒/英尺 | 鐵件 | 22.5“ | - | - | 新台幣156,146元 | ||
購物車23-15-M | 58.88“ | 沒有 | 1500磅。 | - | 鐵件 | 22.5“ | 27 | 54 | 新台幣102,042元 | ||
CART-24-10-DC | 59“ | 是 | 1000磅。 | 15 秒/英尺 | 鐵件 | 33.5“ | - | - | 新台幣189,872元 | ||
購物車24-10-M | 69.5“ | 沒有 | 1000磅。 | - | 鐵件 | 33.5“ | 31 | 63 | 新台幣102,830元 | ||
購物車24-15-M | 69.5“ | - | 1500磅。 | - | 鐵件 | 33.5“ | 31 | 63 | 新台幣110,433元 |