項目 | 剪叉式升降車 |
施加負載的精度 | 企業排放佔全球 0.1% |
有電池 | 沒有 |
電池類型 | AA |
容量 | 500磅。 |
鑄工直徑 | 5" |
腳輪材質 | 保利 |
腳輪寬度 | 1 1機構/ 2“ |
顏色 | 藍色 |
框架材質 | 鐵件 |
前腳輪直徑 | 5" |
前腳輪材質 | 保利 |
充滿電的工作時間規模 | 100 |
身高 | 39“ |
LCD顯示字元高度 | 5機構/ 8“ |
總長: | 43“ |
降低高度 | 14“ |
材料 | 鐵件 |
最高 高度 | 38“ |
最大限度。 行駛距離 | 24“ |
測量單位 | 每 |
最小 高度 | 14“ |
腳輪數 | 4 |
電池數量 | 6 |
腳輪數量 | 4 |
操作類型 | 腳踏式 |
平台長度 | 32“ |
平台材質 | 鐵件 |
平台寬度 | 19 1機構/ 2“ |
能量源 | 手動操作 |
電源供應器 | AC |
產品數據表 | Vestil-rp-cart-500-scl.pdf |
升高高度 | 38“ |
後腳輪直徑 | 5" |
後腳輪材質 | 保利 |
包括秤 | 是 |
速度類型 | Single |
信號寬度 | 19.62“ |
線長 | 58 1機構/ 4“ |
船重(kg) | 125.55 |
船高(厘米) | 99.06 |
船長(厘米) | 109.22 |
船寬(厘米) | 49.85 |
HS代碼 | 8428900290 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 容量 | 顏色 | 框架材質 | 材料 | 平台材質 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CART-500-SCL-PSS | 500磅。 | 銀色 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 新台幣167,137元 | ||
CART-1000-SCL | 1000磅。 | 藍色 | 鐵件 | 鐵件 | 鐵件 | 新台幣98,705元 |