項目 | 剪叉式升降車 |
有電池 | 沒有 |
容量 | 660磅。 |
鑄工直徑 | 4" |
腳輪材質 | 保利 |
腳輪類型 | (2)剛性,(2)帶鎖的旋轉 |
腳輪寬度 | 1" |
顏色 | 銀色 |
框架材質 | 不銹鋼 |
前腳輪直徑 | 4" |
前腳輪材質 | 保利 |
身高 | 18“ |
總長: | 47“ |
降低高度 | 17 1機構/ 4“ |
材料 | 不銹鋼 |
最高 高度 | 39.25“ |
最大限度。 行駛距離 | 22“ |
測量單位 | 每 |
最小 高度 | 17.25“ |
腳輪數 | 4 |
腳輪數量 | 4 |
操作類型 | 腳踏式 |
平台長度 | 37“ |
平台材質 | 不銹鋼 |
平台寬度 | 23 1機構/ 2“ |
能量源 | 手動操作 |
產品數據表 | Vestil-rp-cart-660-m-pss.pdf |
升高高度 | 39 1機構/ 4“ |
後腳輪直徑 | 4" |
後腳輪材質 | 保利 |
包括秤 | 沒有 |
速度類型 | Single |
信號寬度 | 23.62“ |
船重(kg) | 66.6 |
船高(厘米) | 45.72 |
船長(厘米) | 119.38 |
船寬(厘米) | 60.01 |
HS代碼 | 8428900290 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 顏色 | 框架材質 | 材料 | 最高 高度 | 最大限度。 行駛距離 | 平台材質 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CART-660-M | 藍色 | 鐵件 | 鐵件 | 39.5“ | 21.5“ | 鐵件 | 新台幣28,605元 |