項目 | 貨欄 |
調整方式 | 棘輪 |
底箍寬度 | 78“ |
顏色 | 藍色 |
端板高度 | 3 3機構/ 4“ |
端板寬度 | 3 3機構/ 4“ |
測量 | 14 ga。 |
身高 | 19.5“ |
箍長度 | 9" |
總長: | 1.5“ |
材料 | 鐵件 |
最大。 長度 | 115.75“ |
測量單位 | 每 |
Min.最小Length長度 | 86.75“ |
包裝規格 | 1 |
產品數據表 | Vestil-rp-cbh-32.pdf |
服務高度範圍 | 87至116“ |
服務範圍 | 86 3/4英寸至115 3/4英寸 |
頂箍寬度 | 70“ |
油管形狀 | 方形 |
油管尺寸 | 1 1機構/ 2“ |
UPC | 691215010788 |
信號寬度 | 86“ |
船重(kg) | 11.25 |
船高(厘米) | 49.53 |
船長(厘米) | 3.81 |
船寬(厘米) | 218.44 |
HS代碼 | 8479899899 |
原產地 | US |