項目 | 平衡堆高車 |
可調叉 | 是 |
電池尺寸 | 11 |
容量 | 1000磅。 |
鑄工直徑 | 6" |
腳輪材質 | 玻璃填充尼龍 |
腳輪寬度 | 2" |
顏色 | 藍色 |
貨叉調整高於最大。 腳輪外徑 | 4“到19” |
貨叉長度 | 25.5“ |
貨叉厚度 | 1" |
叉寬 | 3" |
框架材質 | 鐵件 |
前腳輪直徑 | 6" |
前腳輪材質 | 玻璃填充尼龍 |
前腳輪類型 | 死板 |
手柄高度 | 40 13機構/ 16“ |
身高 | 71.88“ |
HP | 0.5馬力 |
包括 | 電池充電器 |
腿寬 | 27.5“ |
總長: | 62.81“ |
最大起升高度 | 56“ |
負載能力 | 1000磅。 |
負載中心 | 12“ |
降低高度 | 1 1機構/ 4“ |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 行駛距離 | 54.75“ |
最大限度。 貨叉之間的寬度 | 19“ |
分鐘。 提升高度 | 1.25“ |
分鐘。 貨叉之間的寬度 | 4" |
分鐘。 兩腿之間的寬度 | 27.5“ |
腳輪數量 | 4 |
前腳輪數量 | 2 |
手術 | 電池 |
段落 | 1 |
能量源 | 電動無繩 |
產品數據表 | Vestil-rp-cbs-56-1-dc.pdf |
升高高度 | 56“ |
後腳輪直徑 | 6" |
後腳輪材質 | 玻璃填充尼龍 |
後腳輪類型 | (2)帶剎車旋轉 |
12" 負載中心處的均勻承載能力 | 1000磅。 |
電壓 | 12V |
信號寬度 | 27.5“ |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 身高 | HP | 最大起升高度 | 最大限度。 行駛距離 | 分鐘。 兩腿之間的寬度 | 能量源 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBS-76-1-AC | 91.88“ | 1.5馬力 | 76“ | 74.75“ | 19“ | 電動繩 | 115V交流 | 新台幣262,506元 | 詢價
| |
CBS-76-1-DC | 91.88“ | 0.5馬力 | 76“ | 74.75“ | 27.5“ | 電動無繩 | 12V | 新台幣262,506元 | 詢價
| |
CBS-56-1-AC | 71.88“ | 1.5馬力 | 56“ | 54.75“ | 19“ | 電動繩 | 115V交流 | 新台幣228,015元 | 詢價
|