項目 | 空氣循環器 |
電池包括在內 | 沒有 |
刀片顏色 | 黑色 |
刀片直徑。 | 30“ |
刀片尺寸 | 30“ |
CFM @ 0.500英寸 SP | 5500 CFM |
CFM高 | 6000 CFM |
CFM低 | 4800 CFM |
CFM中 | 5500 CFM |
顏色 | 黑色,銀色 |
線長 | 108“ |
線型 | SJT 3型 |
身高 | 106“ |
包括 | (1) 落地式商用循環風扇 |
室內/室外 | 室內 |
電離 | 沒有 |
總長: | 32.5“ |
材料 | 鐵件 |
最高 安培 | 2.4A |
測量單位 | 每 |
薄霧 | 沒有 |
電機功率 | 1 / 4 hp |
安裝樣式 | 座 |
速度數 | 2 |
總深度 | 32 1機構/ 2“ |
總高度 | 106“ |
總寬度 | 27“ |
段落 | 1 |
極長 | 6“到43” |
產品數據表 | Vestil-rp-ccrf-30-p.pdf |
推薦房間大小 | 700平方英尺。 |
遠端操控 | 沒有 |
恆溫器 | 沒有 |
計時沙漏 | 沒有 |
電壓 | 115V |
伏/相 | 115V / 1相 |
信號寬度 | 27“ |
船重(kg) | 29.7 |
船高(厘米) | 269.24 |
船長(厘米) | 82.55 |
船寬(厘米) | 68.58 |
HS代碼 | 8414596095 |
原產地 | CN |