項目 | 卷鉤帶旋轉楔 |
容量 | 1,000磅。 |
夾緊鎖定機構 | 槓桿 |
顏色 | 黃 |
連接型式 | 直接聯繫 |
控制安全鎖 | 是 |
身高 | 13 1機構/ 16“ |
掛鉤材質 | 鐵件 |
鉤型 | 線圈鉤 |
包括 | 高架線圈鉤 |
內鉤直徑 | 9" |
顎深 | 5" |
總長: | 24 1機構/ 8“ |
起重能力 | 1,000磅。 |
最大限度。 線圈徑向 | 13“ |
最大限度。 卷材寬度 | 6" |
最高 顎開口 | 15 7機構/ 8“ |
測量單位 | 每 |
分鐘。 線圈內徑 | 9" |
包裝規格 | 1 |
產品數據表 | Vestil-rp-ch-10-6.pdf |
信號寬度 | 3" |
船重(kg) | 9.9 |
船高(厘米) | 33.18 |
船長(厘米) | 61.28 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | US |