項目 | 料斗卡車 |
鑄工直徑 | 10“ |
腳輪材質 | 玻璃填充尼龍 |
腳輪類型 | 剛性、旋轉、帶制動旋轉 |
腳輪寬度 | 2" |
顏色 | 藍色 |
深度 | 66 2機構/ 3“ |
框架材質 | 鐵件 |
測量 | 14 ga。 |
手柄高度 | 35“ |
包括手柄 | 是 |
身高 | 37 4機構/ 9“ |
料斗材料 | 鐵件 |
料斗類型 | 切屑和廢料 |
室內/室外 | 室內,室外 |
負載能力 | 2000磅。 |
負載能力 | 2000磅。 |
材料 | 鐵件 |
流動性選項 | 手動操作 |
總高度 | 39“ |
總長度 | 68“ |
總寬度 | 37“ |
包裝規格 | 1 |
產品數據表 | Vestil-rp-chip-26-7.pdf |
浴缸材質 | 金屬 |
UPC | 691215011075 |
體積 | 26 2/3立方英寸英尺 |
容積 | 1立方米yd。 |
輪徑 | 8" |
輪徑 | 10“ |
車輪材質 | 玻璃填充尼龍 |
信號寬度 | 38 3機構/ 8“ |
船重(kg) | 93.6 |
船高(厘米) | 101.6 |
船長(厘米) | 172.72 |
船寬(厘米) | 91.44 |
HS代碼 | 8716805090 |
原產地 | US |