項目 | 旋轉腳輪 |
容量 | 275磅。 |
腳輪尺寸 | 5英寸x 1 1/4英寸 |
直徑 | 5" |
硬度計 | 85邵氏A |
完 | 鍍鋅,藍色鈍化 |
身高 | 6 1機構/ 8“ |
材料 | 熱塑性橡膠 |
總高度 | 6 1機構/ 8“ |
頂板尺寸 | 4英寸x 4 1/2英寸 |
類別 | 帶總制動的旋轉裝置 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 容量 | 腳輪尺寸 | 直徑 | 身高 | 項目 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-A-SS-4x1TPE-R | 220磅。 | 4英寸x 1 1/4英寸 | 4" | 5 1機構/ 8“ | 剛性腳輪 | 死板 | - | 詢價
| |
CST-A-SS-4x1TPE-S | 220磅。 | 4英寸x 1 1/4英寸 | 4" | 5 1機構/ 8“ | 旋轉腳輪 | 旋轉 | - | 詢價
| |
CST-A-SS-4x1TPE-SWTB | 220磅。 | 4英寸x 1 1/4英寸 | 4" | 5 1機構/ 8“ | 旋轉腳輪 | 帶總制動的旋轉裝置 | - | 詢價
| |
CST-A-SS-5x1TPE-R | 275磅。 | 5英寸x 1 1/4英寸 | 5" | 6 1機構/ 8“ | 剛性腳輪 | 死板 | - | 詢價
| |
CST-A-SS-5x1TPE-S | 275磅。 | 5英寸x 1 1/4英寸 | 5" | 6 1機構/ 8“ | 旋轉腳輪 | 旋轉 | - | 詢價
|