項目 | 剛性腳輪 |
容量 | 400磅。 |
腳輪尺寸 | 5英寸x 1 1/4英寸 |
直徑 | 5" |
硬度計 | 94邵氏A |
完 | 鍍鋅,藍色鈍化 |
身高 | 5 1機構/ 8“ |
材料 | 熱塑性橡膠 |
總高度 | 5 1機構/ 8“ |
頂板尺寸 | 2 1 / 2“×3 5 / 8” |
類別 | 死板 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 腳輪尺寸 | 直徑 | 身高 | 項目 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-AL-4x1TPU-R | 4英寸x 1 1/4英寸 | 4" | 5 1機構/ 8“ | 剛性腳輪 | 死板 | - | 詢價
| |
CST-AL-4x1TPU-S | 4英寸x 1 1/4英寸 | 4" | 5 1機構/ 8“ | 旋轉腳輪 | 旋轉 | - | 詢價
| |
CST-AL-4x1TPU-SWTB | 4英寸x 1 1/4英寸 | 4" | 5 1機構/ 8“ | 旋轉腳輪 | 帶總制動的旋轉裝置 | - | 詢價
| |
CST-AL-5x1TPU-S | 5英寸x 1 1/4英寸 | 5" | 6 1機構/ 8“ | 旋轉腳輪 | 旋轉 | - | 詢價
| |
CST-AL-5x1TPU-SWTB | 5英寸x 1 1/4英寸 | 5" | 6 1機構/ 8“ | 旋轉腳輪 | 旋轉 | - | 詢價
|