項目 | 剛性腳輪 |
容量 | 1100磅。 |
腳輪尺寸 | 6的“X 2” |
顏色 | 藍色 |
直徑 | 6" |
硬度計 | 92邵氏A |
完 | 鍍鋅,藍色鈍化 |
身高 | 7 3機構/ 4“ |
材料 | 聚氨酯 |
總高度 | 7 3機構/ 4“ |
頂板尺寸 | 4 1 / 2“×6 1 / 4” |
類別 | 死板 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 容量 | 腳輪尺寸 | 直徑 | 身高 | 項目 | 頂板尺寸 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-ALH-5x2Ex-R | 770磅。 | 5英寸x 1 9/16英寸 | 5" | 6 1機構/ 2“ | 剛性腳輪 | 4英寸x 4 1/2英寸 | 死板 | - | 詢價
| |
CST-ALH-5x2Ex-S | 770磅。 | 5英寸x 1 9/16英寸 | 5" | 6 1機構/ 2“ | 旋轉腳輪 | 4英寸x 4 1/2英寸 | 旋轉 | - | 詢價
| |
CST-ALH-5x2Ex-SWTB | 770磅。 | 5英寸x 1 9/16英寸 | 5" | 6 1機構/ 2“ | 旋轉腳輪 | 4英寸x 4 1/2英寸 | 帶總制動的旋轉裝置 | - | 詢價
| |
CST-ALH-6x2Ex-S | 1100磅。 | 6的“X 2” | 6" | 7 3機構/ 4“ | 旋轉腳輪 | 4 1 / 2“×6 1 / 4” | 旋轉 | - | 詢價
| |
CST-ALH-6x2Ex-SWTB | 1100磅。 | 6的“X 2” | 6" | 7 3機構/ 4“ | 旋轉腳輪 | 4 1 / 2“×6 1 / 4” | 帶總制動的旋轉裝置 | - | 詢價
|