項目 | 旋轉腳輪 |
容量 | 1000磅。 |
腳輪尺寸 | 4的“X 2” |
顏色 | 白色,灰色 |
直徑 | 4" |
硬度計 | 87 (-/+5) 岸 A |
完 | 鍍鋅 |
材料 | 聚氨酯 |
滾道類型 | 雙球 |
溫度。 範圍 | -40 度到 180 度。 F |
Zerk 接頭 | 車軸、滾道 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 容量 | 腳輪尺寸 | 直徑 | 硬度計 | 身高 | 項目 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-F-4x2ESD-R | 1000磅。 | 4的“X 2” | 4" | 87 (+/-5) 邵氏硬度 A | 5 3機構/ 4“ | 剛性腳輪 | 死板 | - | 詢價
| |
CST-F-4x2ESD-SWTB1 | 1000磅。 | 4的“X 2” | 4" | 87 (+/-5) 邵氏硬度 A | 5 3機構/ 4“ | 旋轉腳輪 | 帶總制動的旋轉裝置 | - | 詢價
| |
CST-F-5x2ESD-R | 1200磅。 | 5的“X 2” | 5" | 65邵氏A | 5 1機構/ 2“ | 剛性腳輪 | 死板 | - | 詢價
| |
CST-F-5x2ESD-SWB | 1200磅。 | 5的“X 2” | 5" | 87 (-/+5) 岸 A | - | 旋轉腳輪 | - | - | 詢價
| |
CST-F-5x2ESD-SWTB1 | 1200磅。 | 5的“X 2” | 5" | 87 (-/+5) 岸 A | - | 旋轉腳輪 | - | - | 詢價
| |
CST-F-6x2ESD-R | 1500磅。 | 6的“X 2” | 6" | 87 (+/-5) 邵氏硬度 A | 7 1機構/ 2“ | 剛性腳輪 | 死板 | - | 詢價
| |
CST-F-6x2ESD-S | 1500磅。 | 6的“X 2” | 6" | 87 (-/+5) 岸 A | - | 旋轉腳輪 | - | - | 詢價
|