項目 | 旋轉腳輪 |
容量 | 1250磅。 |
腳輪尺寸 | 8的“X 2” |
顏色 | 藍色 |
直徑 | 8" |
硬度計 | 63 (+/-5) 肖氏硬度 D |
身高 | 9 1機構/ 2“ |
材料 | 聚氨酯 |
總高度 | 9 1機構/ 2“ |
頂板尺寸 | 4英寸x 4 1/2英寸 |
類別 | 旋轉 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 容量 | 腳輪尺寸 | 直徑 | 身高 | 項目 | 頂板尺寸 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-F-SS-3x1SP-R | 300磅。 | 3英寸x 1 1/4英寸 | 3" | 4 3機構/ 8“ | 剛性腳輪 | 3 5 / 8“×2 1 / 2” | 死板 | - | 詢價
| |
CST-F-SS-3x1SP-S | 300磅。 | 3英寸x 1 1/4英寸 | 3" | 4 3機構/ 8“ | 旋轉腳輪 | 3 5 / 8“×2 1 / 2” | 旋轉 | - | 詢價
| |
CST-F-SS-3x1SP-SPOSI | 300磅。 | 3英寸x 1 1/4英寸 | 3" | 4 3機構/ 8“ | 旋轉腳輪 | 3 5 / 8“×2 1 / 2” | 帶總制動的旋轉裝置 | 新台幣2,316元 | 詢價
| |
CST-F-SS-4x2SP-R | 800磅。 | 4的“X 2” | 4" | 5 3機構/ 4“ | 剛性腳輪 | 4英寸x 4 1/2英寸 | 死板 | 新台幣2,595元 | 詢價
| |
CST-F-SS-4x2SP-S | 800磅。 | 4的“X 2” | 4" | 5 3機構/ 4“ | 旋轉腳輪 | 4英寸x 4 1/2英寸 | 旋轉 | 新台幣3,197元 | 詢價
| |
CST-F-SS-4x2SP-SWB | 800磅。 | 4的“X 2” | 4" | 5 3機構/ 4“ | 旋轉腳輪 | 4英寸x 4 1/2英寸 | 帶剎車旋轉 | 新台幣3,517元 | 詢價
| |
CST-F-SS-4x2SP-SWTB | 800磅。 | 4的“X 2” | 4" | 5 3機構/ 4“ | 旋轉腳輪 | 4英寸x 4 1/2英寸 | 帶總制動的旋轉裝置 | 新台幣3,981元 | 詢價
|