項目 | 旋轉腳輪 |
容量 | 750磅。 |
腳輪尺寸 | 5的“X 2” |
直徑 | 5" |
硬度計 | 90 至 95 邵氏 A 級 |
完 | 鍍鋅 |
身高 | 6 1機構/ 2“ |
材料 | 聚氨酯 |
總高度 | 6 1機構/ 2“ |
頂板尺寸 | 4英寸x 4 1/2英寸 |
類別 | 旋轉 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 容量 | 腳輪尺寸 | 直徑 | 身高 | 項目 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-F34-4x2DT-R | 700磅。 | 4的“X 2” | 4" | 5 1機構/ 2“ | 剛性腳輪 | 死板 | 新台幣926元 | 詢價
| |
CST-F34-4x2DT-S | 700磅。 | 4的“X 2” | 4" | 5 1機構/ 2“ | 旋轉腳輪 | 旋轉 | 新台幣1,018元 | 詢價
| |
CST-F34-4x2DT-SWB | 700磅。 | 4的“X 2” | 4" | 5 1機構/ 2“ | 旋轉腳輪 | 帶剎車旋轉 | 新台幣1,152元 | 詢價
| |
CST-F34-4x2DT-SWTB1 | 700磅。 | 4的“X 2” | 4" | 5 1機構/ 2“ | 旋轉腳輪 | 帶總制動的旋轉裝置 | 新台幣1,389元 | 詢價
| |
CST-F34-5x2DT-R | 750磅。 | 5的“X 2” | 5" | 6 1機構/ 2“ | 剛性腳輪 | 死板 | 新台幣1,018元 | 詢價
| |
CST-F34-5x2DT-SWB | 750磅。 | 5的“X 2” | 5" | 6 1機構/ 2“ | 旋轉腳輪 | 帶剎車旋轉 | 新台幣1,199元 | 詢價
| |
CST-F34-5x2DT-SWTB1 | 750磅。 | 5的“X 2” | 5" | 6 1機構/ 2“ | 旋轉腳輪 | 帶總制動的旋轉裝置 | 新台幣1,431元 | 詢價
|