項目 | 旋轉腳輪 |
容量 | 1250磅。 |
腳輪尺寸 | 6的“X 2” |
顏色 | 奶油糖,銀色 |
直徑 | 6" |
硬度計 | 85邵氏A |
完 | 鍍鋅 |
身高 | 7 1機構/ 4“ |
材料 | 聚氨酯 |
抵銷 | 2" |
總高度 | 7 1機構/ 4“ |
頂板尺寸 | 4英寸x 4 1/2英寸 |
類別 | 帶剎車旋轉 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 容量 | 腳輪尺寸 | 直徑 | 身高 | 項目 | 抵銷 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-F34-4x2SI-R | 1000磅。 | 4的“X 2” | 4" | 5 3機構/ 4“ | 剛性腳輪 | 1 1機構/ 4“ | 死板 | 新台幣1,662元 | 詢價
| |
CST-F34-4x2SI-S | 1000磅。 | 4的“X 2” | 4" | 5 3機構/ 4“ | 旋轉腳輪 | 1 1機構/ 4“ | 旋轉 | 新台幣1,992元 | 詢價
| |
CST-F34-4x2SI-SWB | 1000磅。 | 4的“X 2” | 4" | 5 3機構/ 4“ | 旋轉腳輪 | 1 1機構/ 4“ | 帶剎車旋轉 | 新台幣1,946元 | 詢價
| |
CST-F34-4x2SI-SWTB1 | 1000磅。 | 4的“X 2” | 4" | 5 3機構/ 4“ | 旋轉腳輪 | 1 1機構/ 4“ | 帶總制動的旋轉裝置 | 新台幣2,131元 | 詢價
| |
CST-F34-5x2SI-R | 1200磅。 | 5的“X 2” | 5" | 6 1機構/ 2“ | 剛性腳輪 | 1 1機構/ 8“ | 死板 | 新台幣1,760元 | 詢價
| |
CST-F34-5x2SI-S | 1200磅。 | 5的“X 2” | 5" | 6 1機構/ 2“ | 旋轉腳輪 | 1 1機構/ 8“ | 旋轉 | 新台幣1,894元 | 詢價
| |
CST-F34-5x2SI-SWB | 1200磅。 | 5的“X 2” | 5" | 6 1機構/ 2“ | 旋轉腳輪 | 1 1機構/ 8“ | 帶剎車旋轉 | 新台幣1,992元 | 詢價
|