項目 | 旋轉腳輪 |
容量 | 900磅。 |
腳輪尺寸 | 6的“X 2” |
顏色 | 綠色,黑色 |
直徑 | 6" |
硬度計 | 90 (+/-5) 邵氏硬度 A |
身高 | 7 1機構/ 2“ |
材料 | 聚氨酯 |
抵銷 | 2 1機構/ 4“ |
總高度 | 7 1機構/ 2“ |
頂板尺寸 | 4英寸x 4 1/2英寸 |
類別 | 旋轉 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 容量 | 腳輪尺寸 | 直徑 | 身高 | 項目 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-F40-6x2DT-R | 900磅。 | 6的“X 2” | 6" | 7 1機構/ 2“ | 剛性腳輪 | 死板 | 新台幣1,621元 | 詢價
| |
CST-F40-6x2DT-SWB | 900磅。 | 6的“X 2” | 6" | 7 1機構/ 2“ | 剛性腳輪 | 帶剎車旋轉 | 新台幣2,641元 | 詢價
| |
CST-F40-8x2DT-R | 1000磅。 | 8的“X 2” | 8" | 9 1機構/ 2“ | 剛性腳輪 | 死板 | 新台幣2,038元 | 詢價
| |
CST-F40-8x2DT-S | 1000磅。 | 8的“X 2” | 8" | 9 1機構/ 2“ | 旋轉腳輪 | 旋轉 | 新台幣2,729元 | 詢價
| |
CST-F40-8x2DT-SWB | 1000磅。 | 8的“X 2” | 8" | 9 1機構/ 2“ | 剛性腳輪 | 帶剎車旋轉 | 新台幣2,822元 | 詢價
|