項目 | 剛性腳輪 |
容量 | 600磅。 |
腳輪尺寸 | 6的“X 2” |
顏色 | 灰色 |
直徑 | 6" |
硬度計 | 65邵氏A |
完 | Chrome瀏覽器 |
身高 | 7 1機構/ 2“ |
材料 | 杜拉泰克橡膠 |
抵銷 | 2" |
總高度 | 7 1機構/ 2“ |
頂板尺寸 | 4英寸x 4 1/2英寸 |
類別 | 旋轉 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 類別 | 容量 | 腳輪尺寸 | 直徑 | 身高 | 項目 | 材料 | 抵銷 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-FC47-6x2DK-S | 旋轉 | 600磅。 | 6的“X 2” | 6" | 7 1機構/ 2“ | 旋轉腳輪 | 杜拉泰克橡膠 | 2" | 新台幣2,961元 | 詢價
| |
CST-FC47-6x2DK-SWB | 帶剎車旋轉 | 600磅。 | 6的“X 2” | 6" | 7 1機構/ 2“ | 旋轉腳輪 | 杜拉泰克橡膠 | 2" | 新台幣3,151元 | 詢價
| |
CST-FC47-8x2DK-R | 死板 | 675磅。 | 8的“X 2” | 8" | 9 1機構/ 2“ | 剛性腳輪 | 熱塑性橡膠 | 2 1機構/ 2“ | 新台幣2,316元 | 詢價
| |
CST-FC47-8x2DK-S | 旋轉 | 675磅。 | 8的“X 2” | 8" | 9 1機構/ 2“ | 旋轉腳輪 | 熱塑性橡膠 | 2 1機構/ 2“ | 新台幣3,383元 | 詢價
| |
CST-FC47-8x2DK-SWB | 帶剎車旋轉 | 675磅。 | 8的“X 2” | 8" | 9 1機構/ 2“ | 旋轉腳輪 | 熱塑性橡膠 | 2 1機構/ 2“ | 新台幣3,707元 | 詢價
|