項目 | 旋轉腳輪 |
容量 | 2000磅。 |
腳輪尺寸 | 8的“X 2” |
顏色 | 黑色 |
直徑 | 8" |
硬度計 | 85 (+/-) 肖氏硬度 D |
完 | 鍍鋅 |
身高 | 9 1機構/ 2“ |
材料 | 玻璃填充尼龍 |
總高度 | 9 1機構/ 2“ |
頂板尺寸 | 4英寸x 4 1/2英寸 |
類別 | 旋轉 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 腳輪尺寸 | 直徑 | 硬度計 | 身高 | 項目 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-HHD-6x2GFN-R | 6的“X 2” | 6" | 85 (+/-) 肖氏硬度 D | 7 1機構/ 2“ | 剛性腳輪 | 死板 | - | 詢價
| |
CST-HHD-6x2GFN-S | 6的“X 2” | 6" | 85 (+/-) 肖氏硬度 D | 7 1機構/ 2“ | 旋轉腳輪 | 旋轉制動器 | - | 詢價
| |
CST-HHD-6x2GFN-SWB | 6的“X 2” | 6" | 85 (+/-) 肖氏硬度 D | 7 1機構/ 2“ | 剛性腳輪 | 帶剎車旋轉 | - | 詢價
| |
CST-HHD-8x2GFN-4PSL | 8的“X 2” | 8" | 65邵氏A | 9 1機構/ 2“ | 旋轉腳輪 | 旋轉4鎖 | - | 詢價
| |
CST-HHD-8x2GFN-R | 8的“X 2” | 8" | 85 (+/-) 肖氏硬度 D | 9 1機構/ 2“ | 剛性腳輪 | 死板 | - | 詢價
| |
CST-HHD-8x2GFN-SWB | 8的“X 2” | 8" | 85 (+/-) 肖氏硬度 D | 9 1機構/ 2“ | 剛性腳輪 | 帶剎車旋轉 | - | 詢價
|