項目 | 旋轉腳輪 |
容量 | 1200磅。 |
腳輪尺寸 | 5的“X 2” |
直徑 | 5" |
硬度計 | 85 (+/-) 肖氏硬度 D |
完 | 鍍鋅 |
身高 | 6 1機構/ 2“ |
材料 | 玻璃填充尼龍 |
總高度 | 6 1機構/ 2“ |
頂板尺寸 | 4英寸x 4 1/2英寸 |
類別 | 旋轉 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 腳輪尺寸 | 直徑 | 身高 | 項目 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-HLD-4x2GFN-R | 4的“X 2” | 4" | 5 3機構/ 4“ | 剛性腳輪 | 死板 | - | 詢價
| |
CST-HLD-4x2GFN-S | 4的“X 2” | 4" | 5 3機構/ 4“ | 旋轉腳輪 | 旋轉制動器 | - | 詢價
| |
CST-HLD-4x2GFN-SWB | 4的“X 2” | 4" | 5 3機構/ 4“ | 剛性腳輪 | 帶剎車旋轉 | - | 詢價
| |
CST-HLD-4x2GFN-SWTB1 | 4的“X 2” | 4" | 5 3機構/ 4“ | 旋轉腳輪 | 帶總制動的旋轉裝置 | - | 詢價
| |
CST-HLD-5x2GFN-R | 5的“X 2” | 5" | 6 1機構/ 2“ | 剛性腳輪 | 死板 | - | 詢價
| |
CST-HLD-5x2GFN-SWB | 5的“X 2” | 5" | 6 1機構/ 2“ | 剛性腳輪 | 帶剎車旋轉 | - | 詢價
| |
CST-HLD-5x2GFN-SWTB1 | 5的“X 2” | 5" | 6 1機構/ 2“ | 旋轉腳輪 | 帶總制動的旋轉裝置 | - | 詢價
|