項目 | 剛性腳輪 |
容量 | 3500磅。 |
腳輪尺寸 | 8的“X 3” |
直徑 | 8" |
硬度計 | 85邵氏D |
完 | 光亮鋅 |
身高 | 9 1機構/ 2“ |
材料 | 玻璃填充尼龍 |
總高度 | 9 1機構/ 2“ |
頂板尺寸 | 4 1 / 2“×6 1 / 2” |
類別 | 死板 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 項目 | 頂板尺寸 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CST-HTY-8x3GFN-4PSL | 剛性腳輪 | 4 1 / 2“×6 1 / 4” | 旋轉4鎖 | - | 詢價
| |
CST-HTY-8x3GFN-S | 旋轉腳輪 | 4 1 / 2“×6 1 / 2” | 旋轉 | - | 詢價
|