項目 | 旋轉腳輪 |
容量 | 903磅。 |
腳輪尺寸 | 6的“X 2” |
顏色 | 灰色,藍色 |
直徑 | 6" |
硬度計 | 97A |
完 | 鍍鋅 |
身高 | 9 9機構/ 16“ |
材料 | 聚氨酯 |
總高度 | 9 9機構/ 16“ |
頂板尺寸 | 4英寸x 4 1/2英寸 |
類別 | 帶剎車旋轉 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 抵銷 | 容量 | 腳輪尺寸 | 類別 | 顏色 | 直徑 | 身高 | 項目 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-KB-4x2PUP-R | 1 1機構/ 2“ | 617磅。 | 4的“X 2” | 死板 | 藍色,灰色 | 4" | 5 3機構/ 4“ | 剛性腳輪 | 新台幣848元 | 詢價
| |
CST-KB-4x2PUP-S | 1 1機構/ 2“ | 617磅。 | 4的“X 2” | 旋轉制動器 | 藍色,灰色 | 4" | 5 3機構/ 4“ | 旋轉腳輪 | 新台幣963元 | 詢價
| |
CST-KB-4x2PUP-SWB | 1 1機構/ 2“ | 617磅。 | 4的“X 2” | 帶剎車旋轉 | 藍色,灰色 | 4" | 5 3機構/ 4“ | 旋轉腳輪 | 新台幣1,144元 | 詢價
| |
CST-KB-4x2PUP-SWTB | 1 1機構/ 2“ | 617磅。 | 4的“X 2” | 帶總制動的旋轉裝置 | 藍色,灰色 | 4" | 5 3機構/ 4“ | 旋轉腳輪 | 新台幣1,334元 | 詢價
| |
CST-KB-5x2PUP-R | - | 771磅。 | 5的“X 2” | 死板 | 藍色,灰色 | 5" | 6 9機構/ 16“ | 剛性腳輪 | 新台幣1,000元 | 詢價
| |
CST-KB-5x2PUP-S | - | 771磅。 | 5的“X 2” | 旋轉 | 藍色,灰色 | 5" | 6 9機構/ 16“ | 旋轉腳輪 | 新台幣1,111元 | 詢價
| |
CST-KB-5x2PUP-SWB | - | 771磅。 | 5的“X 2” | 帶剎車旋轉 | 藍色,灰色 | 5" | 6 9機構/ 16“ | 旋轉腳輪 | 新台幣1,334元 | 詢價
|