項目 | 旋轉腳輪 |
容量 | 771磅。 |
腳輪尺寸 | 6的“X 2” |
顏色 | 黑色 |
直徑 | 6" |
硬度計 | 70 (+/-2) 邵氏硬度 A |
完 | 鍍鋅 |
身高 | 7 1機構/ 2“ |
材料 | 我們的乳膠 |
總高度 | 7 1機構/ 2“ |
頂板尺寸 | 4英寸x 4 1/2英寸 |
類別 | 旋轉 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 容量 | 腳輪尺寸 | 直徑 | 身高 | 項目 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-VE-4x2MRA-R | 551磅。 | 4的“X 2” | 4" | 5 5機構/ 8“ | 剛性腳輪 | 死板 | 新台幣1,181元 | 詢價
| |
CST-VE-4x2MRA-S | 551磅。 | 4的“X 2” | 4" | 5 5機構/ 8“ | 旋轉腳輪 | 旋轉 | 新台幣1,334元 | 詢價
| |
CST-VE-4x2MRA-SWB | 551磅。 | 4的“X 2” | 4" | 5 5機構/ 8“ | 旋轉腳輪 | 帶剎車旋轉 | 新台幣1,441元 | 詢價
| |
CST-VE-4x2MRA-SWTB | 551磅。 | 4的“X 2” | 4" | 5 5機構/ 8“ | 旋轉腳輪 | 帶總制動的旋轉裝置 | 新台幣1,701元 | 詢價
| |
CST-VE-5x2MRA-R | 661磅。 | 5的“X 2” | 5" | 6 1機構/ 2“ | 剛性腳輪 | 死板 | 新台幣1,482元 | 詢價
| |
CST-VE-5x2MRA-S | 661磅。 | 5的“X 2” | 5" | 6 1機構/ 2“ | 旋轉腳輪 | 旋轉 | 新台幣1,515元 | 詢價
| |
CST-VE-5x2MRA-SWB | 661磅。 | 5的“X 2” | 5" | 6 1機構/ 2“ | 旋轉腳輪 | 帶剎車旋轉 | 新台幣1,701元 | 詢價
|