項目 | 紙箱卡車 |
組裝/未組裝 | 未組裝 |
鑄工直徑 | 5" |
腳輪材質 | 保利 |
腳輪類型 | 旋轉 |
腳輪直徑 | 5" |
腳輪材質 | 聚氨酯 |
腳輪類型 | (4)旋轉 |
腳輪寬度 | 1.5“ |
腳輪寬度 | 1 1機構/ 4“ |
顏色 | 黑色 |
甲板長度 | 56.5“ |
甲板材料 | 鐵件 |
甲板寬度 | 19.88“ |
分隔線之間的距離 | 4" |
完 | 粉末塗層 |
框架材質 | 鐵件 |
前腳輪直徑 | 5" |
前腳輪材質 | 聚對多 |
前腳輪寬度 | 1.25“ |
包括手柄 | 沒有 |
身高 | 59.13“ |
包括 | 8 個分隔板 - 分隔板之間 4 英寸 |
總長: | 56.5“ |
負載能力 | 400磅。 |
材料 | 鐵件 |
貨架數量 | 2 |
腳輪數量 | 4 |
分頻器數量 | 8 |
貨架數量 | 2 |
總高度 | 50“ |
總長度 | 56“ |
總寬度 | 18“ |
平台長度 | 56.5“ |
平台材質 | 鐵件 |
產品數據表 | Vestil-rp-ctc-1856-b.pdf |
後腳輪直徑 | 5" |
後腳輪材質 | 聚對多 |
後腳輪寬度 | 1.25“ |
信號寬度 | 19.81“ |
船重(kg) | 48.15 |
船高(厘米) | 11.94 |
船長(厘米) | 144.78 |
船寬(厘米) | 50.04 |
HS代碼 | 8716805090 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 信號寬度 | 甲板寬度 | 分隔線之間的距離 | 身高 | 包括 | 總長: | 貨架數量 | 平台長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTPT-1844-CK | 18“ | 18“ | 8" | 30“ | 5 個分隔板 - 分隔板之間 8 英寸 | 44“ | 1 | 44“ | 新台幣13,088元 |