項目 | 鼓式卡車 |
接受 | 30和55加侖的鋼和纖維桶 |
容量 | 800磅。 |
鑄工直徑 | 12“ |
腳輪材質 | 鋼上橡膠 |
腳輪類型 | 鋼製橡膠 |
腳輪寬度 | 2" |
顏色 | 藍色 |
深度 | 20.25“ |
鼓高度 | 24“到48” |
鼓材質 | 鋼,纖維 |
鼓尺寸 | 30加侖,55加侖 |
框架材質 | 鐵件 |
身高 | 60“ |
總長: | 20.25“ |
負載能力 | 800磅。 |
材料 | 鐵件 |
測量單位 | 每 |
腳輪數量 | 2 |
總深度 | 20.25“ |
產品數據表 | Vestil-rp-dbt-1200.pdf |
後腳輪直徑 | 12“ |
後腳輪材質 | 橡膠模具 |
後腳輪寬度 | 2" |
輪徑 | 12“ |
輪型 | 橡膠模 |
輪寬 | 2" |
信號寬度 | 29“ |
船重(kg) | 26.1 |
船高(厘米) | 152.4 |
船長(厘米) | 62.23 |
船寬(厘米) | 67.31 |
HS代碼 | 8716805010 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 信號寬度 | 鑄工直徑 | 腳輪材質 | 顏色 | 深度 | 身高 | 總長: | 後腳輪材質 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBT-1200-P | 29“ | 12“ | 鋼上聚 | 藍色 | 20.25“ | 60“ | 20.25“ | 鋼上聚 | 新台幣13,021元 | ||
DBT紅 | 24.25“ | 10“ | 聚氨酯 | 紅 | 13.75“ | 60.25“ | 13.75“ | 聚氨酯 | 新台幣33,005元 |