項目 | 鼓式卡車 |
動作類型 | 橫式 |
容量 | 500磅。 |
鑄工直徑 | 16“ |
腳輪類型 | 氣動 |
腳輪寬度 | 4" |
顏色 | 黃 |
深度 | 28.9375“ |
鼓直徑 | 18 1/4 英寸、22 1/2 英寸 |
鼓高度 | 11 5機構/ 8“ |
鼓材質 | 鋼,塑料 |
鼓尺寸 | 30加侖,55加侖 |
鼓類型 | 搖籃式 |
框架材質 | 鐵件 |
身高 | 59.81“ |
總長: | 28.94“ |
負載能力 | 500磅。 |
材料 | 鐵件 |
測量單位 | 每 |
腳輪數量 | 2 |
總深度 | 28.9375“ |
產品數據表 | Vestil-rp-dcht-1.pdf |
後腳輪直徑 | 16“ |
後腳輪材質 | 氣動 |
後腳輪寬度 | 4" |
可用寬度 | 18“ |
輪徑 | 16“ |
輪型 | 氣動 |
輪寬 | 4" |
信號寬度 | 26.75“ |
船重(kg) | 54.45 |
船高(厘米) | 152.4 |
船長(厘米) | 73.82 |
船寬(厘米) | 65.41 |
HS代碼 | 8716805010 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 深度 | 身高 | 總長: | 負載能力 | 後腳輪材質 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCHT-1-FF | 28.875“ | 59.88“ | 28.88“ | 750磅。 | 泡沫填充 | 新台幣47,515元 |