項目 | 鼓架 |
接受 | 55加侖鋼桶 |
容量 | 800磅。 |
腳輪材質 | 鋼上聚 |
顏色 | 黃 |
鼓材質 | 鐵件 |
感光鼓旋轉 | 360度 |
鼓尺寸 | 55加侖 |
框架材質 | 鐵件 |
前腳輪直徑 | 8" |
前腳輪類型 | 死板 |
前腳輪寬度 | 2" |
前輪直徑 | 8" |
前輪寬度 | 2" |
身高 | 42“ |
總長: | 36 1機構/ 2“ |
提升高度 | 5至11“ |
最大起升高度 | 11“ |
負載能力 | 800磅。 |
材料 | 鐵件 |
測量單位 | 每 |
腳輪數量 | 3 |
輪數 | 3 |
能量源 | 手動操作 |
產品數據表 | Vestil-rp-dcr-110-55.pdf |
後腳輪直徑 | 4" |
後腳輪類型 | 旋轉 |
後腳輪寬度 | 1" |
後輪直徑 | 4" |
後輪寬度 | 1" |
迴轉 | 360度 |
UPC | 691215012775 |
車輪材質 | 鋼上聚 |
信號寬度 | 34 1機構/ 2“ |
船重(kg) | 64.35 |
船高(厘米) | 106.68 |
船長(厘米) | 92.71 |
船寬(厘米) | 87.63 |
HS代碼 | 8428900290 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 顏色 | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
DCR-110-55-SS | 銀色 | 不銹鋼 | 新台幣120,266元 | 詢價
|