項目 | 鼓架/旋轉器 |
容量 | 1200磅。 |
鍊長 | 56“ |
顏色 | 藍色,黃色 |
線長 | 4至20英尺 |
鼓鍊長度 | 36“ |
鼓材質 | 鐵件 |
滾筒約束鍊長度 | 36“ |
鼓束縛法 | 鏈 |
感光鼓旋轉 | 360度 |
鼓尺寸 | 55加侖 |
叉口袋中心 | 32“ |
叉槽高度 | 2 5機構/ 8“ |
叉槽寬度 | 7 5機構/ 8“ |
貨叉厚度 | 2" |
叉寬 | 7 5機構/ 8“ |
身高 | 24 1機構/ 3“ |
外殼材質 | 鐵件 |
總長: | 46“ |
負載能力 | 1200磅。 |
材料 | 鐵件 |
能量源 | 電動無繩 |
產品數據表 | Vestil-rp-dcr-205-12-dc.pdf |
迴轉 | 360度 |
安全鏈 | 56“ |
閥芯/線圈長度(英尺) | 4英尺至20英尺 |
UPC | 691215058827 |
電壓 | 12V DC |
電壓(直流) | 12V DC |
信號寬度 | 40“ |
船重(kg) | 137.7 |
船高(厘米) | 52.55 |
船長(厘米) | 99.38 |
船寬(厘米) | 101.6 |
HS代碼 | 8428900290 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 容量 | 總長: | 信號寬度 | 身高 | 顏色 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCR-205-8-DC | 800磅。 | 46“ | 40“ | 24 1機構/ 3“ | 藍色,黃色 | 新台幣183,548元 |