項目 | 鼓架/旋轉器 |
接受 | 55加侖鋼桶 |
容量 | 1500磅。 |
鍊長 | 15英尺 |
顏色 | 藍色 |
鼓材質 | 鐵件 |
鼓尺寸 | 55加侖 |
叉口袋中心 | 19 3機構/ 4“ |
叉槽高度 | 1 15機構/ 16“ |
前叉口袋尺寸 | 8" |
叉槽寬度 | 5 1機構/ 2“ |
貨叉厚度 | 1" |
叉寬 | 5" |
身高 | 33 3機構/ 4“ |
外殼材質 | 鐵件 |
包括 | 包括 15 英尺鏈條 |
總長: | 25 1機構/ 8“ |
負載能力 | 1500磅。 |
材料 | 鐵件 |
測量單位 | 每 |
能量源 | 手動操作 |
產品數據表 | Vestil-rp-dct-85.pdf |
迴轉 | 360度 |
旋轉型 | 鏈 |
UPC | 691215012881 |
信號寬度 | 33 5機構/ 6“ |
船重(kg) | 65.25 |
船高(厘米) | 85.73 |
船長(厘米) | 86.04 |
船寬(厘米) | 64.14 |
HS代碼 | 8428900290 |
原產地 | US |