項目 | 碼頭路障 |
手臂高度降低 | 32“ |
手臂抬起高度 | 149“ |
臂長 | 96“ |
基本尺寸 | 24的“X 24” |
基礎材料 | 鐵件 |
底板長度 | 24“ |
底板寬度 | 24“ |
容量 | 4000磅。 |
顏色 | 黃 |
深度 | 24“ |
門高 | 8英尺 |
門寬 | 8英尺 |
適合門寬 | 8英尺 |
身高 | 45.63“ |
衝擊強度(磅) | 4000 磅。 @4英里/小時 |
總長: | 133.25“ |
材料 | 鐵件 |
電機功率 | 3/4 |
安裝孔直徑 | 7機構/ 8“ |
手術 | 機械絞盤 |
操作類型 | 手動曲柄 |
總長度 | 133.25“ |
能量源 | 手動操作 |
產品數據表 | Vestil-rp-djg-100mw.pdf |
UPC | 691215013536 |
信號寬度 | 133.25“ |
船重(kg) | 361.97 |
船高(厘米) | 111.76 |
船長(厘米) | 340.36 |
船寬(厘米) | 60.96 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 信號寬度 | 手臂高度降低 | 手臂抬起高度 | 臂長 | 門高 | 門寬 | 身高 | 能量源 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJG-100 | 130.75“ | 28 1機構/ 2“ | 148.63“ | 96“ | 8英尺 | 8英尺 | 60.13“ | 電動液壓 | 新台幣273,617元 | ||
DJG-100-10 | 154.75“ | 28 1機構/ 2“ | 172.63“ | 126“ | 10英尺 | 10英尺 | 60.13“ | 電動液壓 | 新台幣295,749元 | 詢價
|