項目 | 剛性襯板 |
容量 | 55加侖 |
案例數量 | 12 |
顏色 | 重設 |
深度 | 22.5“ |
直徑 | 22 1機構/ 2“ |
身高 | 34“ |
總長: | 22.5“ |
材料 | 聚丙烯 |
測量單位 | CASE |
包裝規格 | 12紙箱 |
次數 | 死板 |
厚度 | 15千 |
類別 | 平滑 |
信號寬度 | 22.5“ |
船重(kg) | 14.85 |
船高(厘米) | 86.36 |
船長(厘米) | 57.15 |
船寬(厘米) | 57.15 |
HS代碼 | 3923210095 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 材料 | 容量 | 案例數量 | 紙箱數量 | 包裝規格 | 次數 | 厚度 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLINE-15-P | 低密度聚乙烯 | 15加侖 | 200 | 200 | - | 靈活的圓形底部 | 4千 | 剝皮 | 新台幣36,901元 | ||
DLINE-15-T | 低密度聚乙烯 | 15加侖 | 150 | 150 | - | 靈活的圓形底部 | 4千 | 打結 | 新台幣28,739元 | ||
DLINE-30-15-ACC | 低密度聚乙烯 | 30加侖 | - | - | 25箱 | 手風琴 | 15千 | - | 新台幣19,100元 | ||
DLINE-30-P | 低密度聚乙烯 | 30加侖 | 150 | 150 | - | 靈活的圓形底部 | 4千 | 剝皮 | 新台幣29,577元 | ||
DLINE-30-T | 低密度聚乙烯 | 30加侖 | 150 | 150 | - | 靈活的圓形底部 | 4千 | 打結 | 新台幣31,428元 | ||
DLINE-55-10-P | 低密度聚乙烯 | 55加侖 | 50 | 50 | - | 靈活的圓形底部 | 10千 | 剝皮 | 新台幣21,321元 | ||
DLINE-55-10-T | 低密度聚乙烯 | 55加侖 | 50 | 50 | - | 靈活的圓形底部 | 10千 | 打結 | 新台幣24,292元 |