項目 | 托盤多莉 |
容量 | 8000磅。 |
腳輪材質 | 酚醛 |
腳輪尺寸 | 3的“X 3.5” |
腳輪類型 | 死板 |
顏色 | 銀色 |
深度 | 48“ |
身高 | 4.13“ |
總長: | 48“ |
材料 | 鋁 |
測量單位 | 每 |
腳輪數量 | 10 |
滾筒數 | 10 |
平台高度 | 4.5“ |
平台長度 | 48“ |
平台寬度 | 48“ |
產品數據表 | Vestil-rp-dol-4848-10t.pdf |
滾筒直徑 | 3 1機構/ 2“ |
滾筒類型 | 酚醛 |
滾筒寬度 | 3" |
尺寸 | 48的“X 48” |
靜載能力 | 8,000磅。 |
次數 | 傾斜 |
UPC | 691215015295 |
信號寬度 | 48“ |
船重(kg) | 43.65 |
船高(厘米) | 10.8 |
船長(厘米) | 121.92 |
船寬(厘米) | 121.92 |
HS代碼 | 8716805090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 信號寬度 | 容量 | 腳輪尺寸 | 深度 | 身高 | 腳輪數量 | 尺寸 | 次數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOL-3636-10T | 36“ | 8000磅。 | 3的“X 3.5” | 36“ | 4.13“ | 10 | 36的“X 36” | 傾斜 | 新台幣19,282元 | ||
DOL-3636-6NT | 36“ | 4000磅。 | 3的“X 3.5” | 36“ | 4.13“ | 6 | 36的“X 36” | 不傾斜 | 新台幣13,995元 | ||
DOL-3636-6T | 36“ | 4000磅。 | 3的“X 3.5” | 36“ | 4.13“ | 6 | 36的“X 36” | 傾斜 | 新台幣13,995元 | ||
DOL-3636-8T | 36“ | 6000磅。 | 3的“X 3.5” | 36“ | 4.13“ | 8 | 36的“X 36” | 傾斜 | 新台幣17,338元 | ||
DOL-3642-10T | 36“ | 8000磅。 | 3的“X 3.5” | 42“ | 4.13“ | 10 | 36的“X 42” | 傾斜 | 新台幣19,605元 | ||
DOL-3642-6NT | 36“ | - | 3 1 / 2“x 3” | - | 4.12“ | 6 | - | 不傾斜 | 新台幣14,552元 | ||
DOL-3642-6T | 36“ | 4000磅。 | 3的“X 3.5” | 42“ | 4.13“ | 6 | 36的“X 42” | 傾斜 | 新台幣14,552元 |