項目 | 鼓式加熱器 |
安培 | 2.3A |
顏色 | 紅 |
連線設定 | 裸線 |
連接類型 | 裸線 |
線長 | 6英尺 |
感光鼓容量 | 55加侖 |
鼓尺寸 | 55加侖 |
身高 | 4" |
包括 | (1) 帶電源線的可調恆溫滾筒加熱器 |
夾克材料 | 矽橡膠 |
總長: | 5.83英尺 |
材料 | 鐵件 |
最高 工作溫度 | 425度 F |
測量單位 | 每 |
最小 工作溫度 | 50度 F |
電源線長度 | 6英尺 |
能量源 | 交流電源、GFCI 插座 |
插腳 | (3) 接地插頭 |
耐 | 水 |
彈簧尺寸 | 3" |
溫度。 範圍 | 50度至 425 度。 F |
厚度 | 0.0625“ |
類別 | 暖桶器 |
UPC | 691215086080 |
使用 | 55 加侖防凍保護。 鼓 |
電壓 | 120V |
瓦數 | 1200W |
瓦 | 1200 |
信號寬度 | 22 1機構/ 3“ |
船重(kg) | 2.25 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 0.16 |
船寬(厘米) | 56.72 |
HS代碼 | 8516290090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 信號寬度 | 安培 | 鼓尺寸 | 總長: | 材料 | 溫度。 範圍 | 類別 | 使用 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRH-P-5 | 11“ | 4.5A | 5加侖 | - | 聚酯纖維 | 50度至 160 度。 F | - | - | 新台幣12,376元 | ||
DRH-P-55 | 22 1機構/ 3“ | 4.5A | 55加侖 | - | 聚酯纖維 | 50度至 160 度。 F | - | - | 新台幣18,726元 | ||
DRH-P-55-CA | 22 1機構/ 3“ | 4.5A | 55加侖 | - | 聚酯纖維 | 50度至 160 度。 F | - | - | 新台幣16,547元 | ||
DRH-P-5-CA | 11“ | 4.5A | 5加侖 | - | 聚酯纖維 | 50度至 160 度。 F | - | - | 新台幣12,376元 | ||
DRH-S-15 | 14“ | 4.5A | 15加侖 | - | 鐵件 | 50度至 425 度。 F | - | - | 新台幣13,440元 | ||
DRH-S-15-CA | 14“ | 4.5A | 15加侖 | - | 鐵件 | 50度至 425 度。 F | - | - | 新台幣13,440元 | ||
DRH-S-30 | 18 1機構/ 2“ | 4.5A | 30加侖 | 4 7/8英尺 | 鐵件 | 50度至 425 度。 F | 暖桶器 | 30 加侖防凍保護。 鼓 | 新台幣17,612元 |