項目 | 鼓傑克 |
接受 | 55加侖鋼桶 |
容量 | 660磅。 |
腳輪材質 | 尼龍 |
顏色 | 藍色 |
深度 | 41.1875“ |
鼓材質 | 鐵件 |
鼓尺寸 | 55加侖 |
前腳輪直徑 | 3" |
前腳輪尺寸 | (2) 3 英吋 x 1 1/2 英寸 |
前腳輪寬度 | 1.5“ |
手柄高度 | 47.5“ |
身高 | 47.5“ |
總長: | 41.187“ |
提升高度 | 5 1機構/ 4“ |
降低高度 | 9 1機構/ 2“ |
材料 | 鐵件 |
測量單位 | 每 |
腳輪數量 | 4 |
產品數據表 | vestil-rp-drum-55s.pdf |
升高高度 | 13.75“ |
後腳輪直徑 | 8" |
後腳輪尺寸 | (2) 8 英寸 x 2 英寸 |
後腳輪寬度 | 2" |
UPC | 691215015479 |
信號寬度 | 28.5“ |
船重(kg) | 68.4 |
船高(厘米) | 120.65 |
船長(厘米) | 104.62 |
船寬(厘米) | 72.39 |
HS代碼 | 8428900290 |
原產地 | CN |