項目 | 鼓式起重運輸機 |
有電池 | 是 |
容量 | 550磅。 |
鑄工直徑 | 7" |
腳輪鎖 | 沒有 |
腳輪材質 | 橡膠模具 |
腳輪寬度 | 2" |
顏色 | 黑色,黃色 |
深度 | 61“ |
鼓直徑 | 24“ |
鼓尺寸 | 55加侖 |
鼓類型 | 鋼,纖維 |
前腳輪直徑 | 7" |
前腳輪寬度 | 2" |
身高 | 88“ |
包括 | 電池充電器 |
腿型 | 固定 |
總長: | 61“ |
提升高度 | 62“ |
材料 | 鐵件 |
測量單位 | 每 |
電池數量 | 2 |
腳輪數量 | 4 |
能量源 | 電動無繩 |
產品數據表 | vestil-rp-drum-lrt-dc-ii.pdf |
升高高度 | 67"(水平) |
後腳輪直徑 | 7" |
後腳輪寬度 | 2" |
迴轉 | 360度 |
UPC | 691215086103 |
垂直升高高度 | 62“ |
電壓 | 24V |
信號寬度 | 36.25“ |
船重(kg) | 338.4 |
船高(厘米) | 223.52 |
船長(厘米) | 154.94 |
船寬(厘米) | 92.08 |
HS代碼 | 8428900290 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 電池數量 | 有電池 | 腳輪材質 | 能量源 | 電壓 | 信號寬度 | 顏色 | 深度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鼓輕軌 | - | - | 尼龍 | 手動操作 | - | 33“ | 黃色,黑色 | 52“ | 新台幣147,244元 | 詢價
| |
鼓輕型飛機 | - | - | 尼龍 | 氣動 | - | 31“ | 黑色,黃色 | 57“ | 新台幣331,777元 | ||
鼓-LRT-DC | 1 | 是 | 尼龍 | 電動無繩 | 12V | 36.25“ | 黑色,黃色 | 61“ | 新台幣340,075元 | ||
鼓-LRT-DC-SCL | 6 | 2 | 橡膠模具 | 電動無繩 | 24V | 61.81“ | 黑色,黃色 | 34.625“ | 新台幣572,215元 | ||
鼓LRT-II | - | - | 尼龍 | 手動操作 | - | 34“ | 黃色,黑色 | 51.5“ | 新台幣159,764元 |