項目 | LED碼頭燈 |
顏色 | 黃 |
描述/特殊功能 | 6' 通信電纜,3 個 18 x 12 標誌 1 個內部 1 個外部 1 個外部鏡像,SA1012 標誌 11.75x9.75 |
功能 | 6' 通信電纜,3 個 18 x 12 標誌 1 個內部 1 個外部 1 個外部鏡像,SA1012 標誌 11.75x9.75 |
外殼材質 | 聚丙烯 |
鏡片直徑 | 4" |
燈光顏色 | 綠色、紅色、LED |
材料 | 聚苯乙烯 |
控制開關數量 | 2 |
標誌數量 | 4 |
交通燈數量 | 2 |
總深度 | 3 3機構/ 4“ |
總高度 | 11 1機構/ 2“ |
總長度 | 3 3機構/ 4“ |
總寬度 | 6 1機構/ 2“ |
產品數據表 | vestil-rp-dts-5-led-12dc.pdf |
電壓 | 12V DC |
瓦數 | 12W |
瓦 | 12W |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 電壓 | 項目 | 燈光顏色 | 瓦 | 控制開關數量 | 交通燈數量 | 總高度 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTS-10 | 115V交流 | 白熾燈 | 白熾燈、紅色、綠色 | 60W | 5 | 1 | 21 3機構/ 4“ | 22 1機構/ 2“ | 新台幣63,003元 | 詢價
| |
DTS-5 | 115V交流 | 白熾燈 | 白熾燈、紅色、綠色 | 7W | 2 | 2 | 11 3機構/ 4“ | 4" | 新台幣26,032元 | ||
DTS-5-LED | 115V交流 | LED碼頭燈 | - | - | - | 2 | 11 1機構/ 2“ | 3 3機構/ 4“ | 新台幣26,513元 | 詢價
| |
DTS-5-LED-220V | 220V交流 | LED碼頭燈 | - | - | - | 2 | 11 1機構/ 2“ | 3 3機構/ 4“ | 新台幣23,596元 | 詢價
| |
DTS-5-LED-24DC | 24V DC | LED碼頭燈 | 綠色、紅色、LED | 24W | 2 | 2 | 11 1機構/ 2“ | 3 3機構/ 4“ | 新台幣20,951元 | 詢價
|