項目 | 薄闆卡車 |
容量 | 2000磅。 |
鑄工直徑 | 8" |
腳輪材質 | 酚醛 |
腳輪類型 | (2) 剛性 (2) 帶剎車旋轉 |
腳輪寬度 | 2" |
顏色 | 藍色,黃色 |
甲板長度 | 75 1機構/ 2“ |
甲板寬度 | 12 1機構/ 8“ |
框架顏色 | 藍色 |
前腳輪直徑 | 8" |
扶手顏色 | 黃 |
扶手高度 | 24 1/2 英寸、45 1/2 英寸 |
身高 | 50.75“ |
包括 | (1) 24 1/2 英寸。 x 45 1/2 英寸。 手柄,(2) 個 2 英寸剛性腳輪。 寬,和 (2) 個帶制動器的旋轉腳輪 2 英寸。 寬的 |
總長: | 77.69“ |
負載能力 | 2000磅。 |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 裝載高度 | 72“ |
最大限度。 負載尺寸 高度 | 72“ |
最大限度。 平台高度 | 5.31“ |
腳輪數量 | 4 |
垂直支撐數量 | 4 |
平台高度 | 5.31“ |
平台長度 | 75.5“ |
平台材質 | 鐵件 |
平台寬度 | 12.13“ |
能量源 | 手動操作 |
產品數據表 | Vestil-rp-dwc-el-72.pdf |
後腳輪直徑 | 8" |
信號寬度 | 29.88“ |
船重(kg) | 187.65 |
船高(厘米) | 128.91 |
船長(厘米) | 197.33 |
船寬(厘米) | 75.88 |
HS代碼 | 8716805090 |
原產地 | US |