項目 | 手推車 |
容量 | 2,000磅。 |
鍊長 | 10英尺 |
顏色 | 橙色 |
適合光束法蘭W | 2 1/2英寸至5 1/2英寸 |
適合梁翼緣寬度 | 2 1/2英寸至5 1/2英寸 |
淨空 | 5" |
淨空尺寸 | 5" |
身高 | 7.25“ |
總長: | 11.75“ |
負載能力 | 2000磅。 |
材料 | 鐵件 |
測量單位 | 每 |
滾筒數 | 4 |
手術 | 手動鏈條齒輪 |
總深度 | 9 5機構/ 8“ |
總高度 | 5" 至 7 1/4" |
總寬度 | 11 3機構/ 4“ |
產品數據表 | Vestil-rp-e-mt-2-c.pdf |
信號寬度 | 9.62“ |
船重(kg) | 13.05 |
船高(厘米) | 18.42 |
船長(厘米) | 29.85 |
船寬(厘米) | 24.45 |
HS代碼 | 8431390080 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 總寬度 | 顏色 | 適合梁翼緣寬度 | 淨空尺寸 | 負載能力 | 手術 | 總深度 | 總高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-MT-1 | 11“ | 橙色 | 2" 至 8 5/8" | 2 1機構/ 2“ | 1000磅。 | 手動推 | 8" | 2 1/2“至6.56” | 新台幣6,346元 | ||
E-MT-10 | 14 1機構/ 8“ | 橙色 | 3“到9” | 4" | 10000磅。 | 手動推 | 14 5機構/ 8“ | 4“到11.94” | 新台幣29,436元 | ||
E-MT-10-C | 14 1機構/ 8“ | 橙色 | 3“到9” | 8 5機構/ 8“ | 10000磅。 | 手動鏈條齒輪 | 14 5機構/ 8“ | 8.62“ | 新台幣38,662元 | ||
E-MT-1-C | 12“ | 藍色 | 2 1/2英寸至5 1/2英寸 | 4 1機構/ 2“ | 1000磅。 | 手動鏈條齒輪 | 8" | 4 1/2英寸至6 1/4英寸 | 新台幣8,669元 | ||
E-MT-2 | 12 1機構/ 8“ | 橙色 | 2 1/2英寸至10 1/8英寸 | 2 5機構/ 8“ | 2000磅。 | 手動推 | 9 5機構/ 8“ | 2.62“ | 新台幣10,559元 | ||
E-MT-4 | 11.88“ | 橙色 | 2 1/2英寸至8 5/8英寸 | 3" | 4000磅。 | 手動推 | 11“ | 3" 至 7 3/4" | 新台幣14,282元 | ||
E-MT-4-C | 12“ | 橙色 | 3" 至 6 1/2" | 6" | 4000磅。 | 手動鏈條齒輪 | 11 3機構/ 4“ | 6“到7.81” | 新台幣13,671元 |