項目 | 電動托盤車 |
有電池 | 是 |
容量 | 1000磅。 |
顏色 | 黑色,黃色 |
深度 | 31.75“ |
前腳輪直徑 | 4" |
前腳輪材質 | 聚氨酯 |
前腳輪寬度 | 1.25“ |
手柄高度 | 48“ |
身高 | 50.38“ |
HP | 1 / 2 hp |
總長: | 24.5“ |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 舉升能力 | 1000磅。 |
測量單位 | 每 |
電機電壓 | 24V DC |
電池數量 | 2 |
腳輪數量 | 5 |
操作類型 | 手動操作 |
過載保護 | 是 |
能量源 | 電池供電 |
產品數據表 | Vestil-rp-e-tug-10.pdf |
拉力 | 1000磅。 |
拉力 | 1000磅。 |
後腳輪直徑 | 10.5“ |
後腳輪材質 | 我們的乳膠 |
後腳輪寬度 | 4" |
電壓 | 12V DC |
信號寬度 | 20.25“ |
船重(kg) | 103.5 |
HS代碼 | 8427208000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 信號寬度 | 容量 | 深度 | 身高 | HP | 拉力 | 拉力 | 後腳輪寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-TUG-20 | 26“ | 2000磅。 | 32“ | 50.5“ | 1馬力 | 2000磅。 | 2000磅。 | 4.5“ | 新台幣185,264元 |