項目 | 環鏈電動葫蘆 |
容量 | 2000磅。 |
顏色 | 黃 |
頭部空間 | 16“ |
淨空 | 16“ |
淨空尺寸 | 16“ |
身高 | 86 2機構/ 5“ |
高速 | 14 英尺/分鐘 |
總長: | 16 1機構/ 2“ |
提升高度 | 10英尺 |
提升速度 | 14英尺/分 |
負載能力 | 2000磅。 |
材料 | 鐵件 |
段落 | 1 |
標準舉升 | 10英尺 |
UPC | 691215016599 |
電壓 | 115V |
信號寬度 | 26 8機構/ 9“ |
船重(kg) | 54.9 |
船高(厘米) | 219.46 |
船長(厘米) | 41.91 |
船寬(厘米) | 68.33 |
HS代碼 | 8425110000 |
原產地 | JP |
產品 | 型號 | 容量 | 提升高度 | 頭部空間 | 總長: | 信號寬度 | 身高 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECH-03 | - | - | - | 9 5機構/ 6“ | 8" | 12“ | - | 詢價
| |
ECH-06 | - | - | - | 9 5機構/ 6“ | 8" | 12“ | - | 詢價
| |
ECH-100-3PH | - | - | - | 17 1機構/ 2“ | 29“ | 33 1機構/ 2“ | 新台幣710,239元 | ||
ECH-10-1PH | - | - | - | 16 1機構/ 2“ | 23 1機構/ 5“ | 86 2機構/ 5“ | 新台幣252,351元 | 詢價
| |
ECH-10-3PH | - | - | - | 13“ | 21 1機構/ 9“ | 86 2機構/ 5“ | 新台幣236,034元 | 詢價
| |
ECH-20-3PH | - | - | - | 13 4機構/ 5“ | 21 8機構/ 9“ | 86 2機構/ 5“ | 新台幣256,802元 | 詢價
| |
ECH-40-1PH | - | - | - | 16 1機構/ 2“ | 26 8機構/ 9“ | 86 2機構/ 5“ | 新台幣321,759元 | 詢價
|