項目 | 平台車 |
鑄工直徑 | 8" |
腳輪材質 | 玻璃填充尼龍 |
腳輪類型 | (2)剛性,(2)旋轉 |
腳輪寬度 | 2" |
顏色 | 銀色 |
甲板高度 | 13 3機構/ 8“ |
甲板長度 | 48“ |
甲板寬度 | 30“ |
前腳輪直徑 | 8" |
處理完成 | 高拋光 |
處理材料 | 鐵件 |
身高 | 40.13“ |
包括 | (1) 高拋光鋼手柄、(2) 2 英寸寬剛性腳輪和 (2) 2 英寸寬旋轉腳輪 |
總長: | 52.63“ |
負載能力 | 4800磅。 |
材料 | 鋁 |
最大限度。 平台高度 | 13.38“ |
測量單位 | 每 |
電池數量 | 沒有 |
腳輪數量 | 4 |
總高度 | 40“ |
總長度 | 52.63“ |
總寬度 | 30“ |
平台高度 | 13.38“ |
平台長度 | 48“ |
平台材質 | 鋁 |
平台寬度 | 30“ |
能量源 | 手動操作 |
產品數據表 | Vestil-rp-efhd-3048.pdf |
後腳輪直徑 | 8" |
靜載能力 | 4800磅。 |
信號寬度 | 30“ |
船重(kg) | 68.4 |
船高(厘米) | 101.92 |
船長(厘米) | 133.67 |
船寬(厘米) | 76.2 |
HS代碼 | 8716805090 |
原產地 | US |