項目 | 碼頭板 |
彎曲角度 | 11度 |
容量 | 5900磅。 |
顏色 | 銀色 |
彎曲與碼頭板邊緣之間的距離 | 9" |
身高 | 6 1機構/ 2“ |
高度差 | 4" |
腿高 | 6" |
總長: | 30“ |
負載能力 | 5900磅。 |
材料 | 鋁 |
板厚 | 1機構/ 2“ |
產品數據表 | vestil-eh-4230.pdf |
標準 | OSHA 1910.30(a)、ANSI MH 30.2 |
信號寬度 | 42“ |
船重(kg) | 24.75 |
船高(厘米) | 16.51 |
船長(厘米) | 76.2 |
船寬(厘米) | 129.54 |
HS代碼 | 7610900080 |
原產地 | US |