項目 | 碼頭板 |
角 | 11度 |
底板厚度 | 0.5“ |
彎曲角度 | 11度 |
斜角 | 11度 |
容量 | 8200磅。 |
顏色 | 銀色 |
彎曲與碼頭板邊緣之間的距離 | 9" |
彎曲到邊緣的距離 | 9" |
手柄 | 是 |
身高 | 6.5“ |
高度差 | 3" |
卡車與門之間的高度差 | 3" |
高度差 | 3" |
腿高 | 6" |
腿長 | 6" |
總長: | 24“ |
負載能力 | 8200磅。 |
材料 | 鋁 |
總高度 | 6.5“ |
總長度 | 24“ |
總寬度 | 54“ |
板厚 | 1機構/ 2“ |
產品數據表 | Vestil-rp-eh-4824.pdf |
標準 | OSHA 1910.30(a)、ANSI MH 30.2 |
可用長度 | 24“ |
可用寬度 | 48“ |
信號寬度 | 54“ |
船重(kg) | 18.45 |
船高(厘米) | 16.51 |
船長(厘米) | 60.96 |
船寬(厘米) | 144.78 |
HS代碼 | 7610900080 |
原產地 | US |