項目 | 碼頭板 |
彎曲角度 | 11度 |
容量 | 5300磅。 |
顏色 | 銀色 |
彎曲與碼頭板邊緣之間的距離 | 9" |
身高 | 9 1機構/ 2“ |
高度差 | 5" |
腿高 | 9" |
總長: | 36“ |
負載能力 | 5300磅。 |
材料 | 鋁 |
板厚 | 1機構/ 2“ |
產品數據表 | vestil-eh-5436.pdf |
標準 | OSHA 1910.30(a)、ANSI MH 30.2 |
信號寬度 | 54“ |
船重(kg) | 49.95 |
船高(厘米) | 24.13 |
船長(厘米) | 91.44 |
船寬(厘米) | 160.02 |
HS代碼 | 7610900080 |
原產地 | US |